| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000186097 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 016648100080000 EAN/GTIN: 4043952379509 |
| |
|
| | |
| EN 1664 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmuttern) - Abmessung: M 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01664.810· Normart: EN 1664 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 8 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmutter | Norm: | EN 1664 | Werkstoff: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 1664, Mutter DIN 6927, Sechskantmutter DIN 6927, Sechskantmutter DIN EN 1664, Sicherungsmutter DIN 6927, Sechskantmutter ohne Norm, din 6927 m8 verzinkt, sechskantmutter ohne norm, sechskantmutter ohne norm m8, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| |