| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000186098 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 016648100100000 EAN/GTIN: 4043952379516 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EN 1664 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmuttern) - Abmessung: M 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01664.810· Normart: EN 1664 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde: | 10 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmutter | Norm: | EN 1664 | Werkstoff: | 8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN 1664, Mutter DIN 6927, Sechskantmutter DIN 6927, Sechskantmutter DIN EN 1664, Sicherungsmutter DIN 6927, Sechskantmutter ohne Norm, m10 din 6927, sechskantmutter ohne norm, din 6927 verzinkt, Reyher, Sechskantmuttern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |