Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 1665 Flansch M12x 25 10.9 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube EN 1665 Flansch M12x 25 10.9 galv.verz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     016651100120025
EAN/GTIN:
     4051426651891
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665 m12
din en 1665
EN 1665 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 12 x 25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode: 01665.110· Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe
Werkstoff:
10,9
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.