Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 1665 Flansch M10x 40 8.8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube EN 1665 Flansch M10x 40 8.8 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     016658000100040
EAN/GTIN:
     4051426652218
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665 m10x40
din en 1665
EN 1665 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 01665.800· Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: din en 1665 m10, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6084*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7784*
€ 0,9263
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7684*
€ 0,9144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7284*
€ 0,8668
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7184*
€ 0,8549
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6084*
€ 0,724
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.