Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 1665 Flansch M6x 12 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube EN 1665 Flansch M6x 12 A 2 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     016659200060012
EAN/GTIN:
     4051426652980
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665
EN 1665 A 2 Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 12mm· Gruppencode: 01665.920· Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0771*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.