Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 1665 Flansch M6x 20 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 6 x 20 EN 1665 m.Flansch A 2
Sechskantschraube M 6 x 20 EN 1665 m.Flansch A 2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186264
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     016659200060020
EAN/GTIN:
     4051426653000
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
din en 1665
EN 1665 A 2 Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 01665.920· Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
200
€ 4,30*
ab € 0,05*
€ 0,0747*
2 Tage
280
200
€ 5,59*
ab € 0,0556*
€ 0,0782*
7 Tage
400
200
€ 5,99*
ab € 0,0539*
€ 0,0783*
7 Tage
400
200
€ 7,99*
ab € 0,058*
€ 0,0816*
Lager 1498
400
200
€ 5,45*
ab € 0,0804*
€ 0,1125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.