Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 1665 Flansch M6x 35 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 6 x 35 EN 1665 m.Flansch A 2
Sechskantschraube M 6 x 35 EN 1665 m.Flansch A 2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186267
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     016659200060035
EAN/GTIN:
     4051426653031
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
din en 1665
EN 1665 A 2 Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 6 x 35 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 01665.920· Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
200
€ 4,30*
ab € 0,0671*
€ 0,1011*
2 Tage
280
200
€ 5,59*
ab € 0,0747*
€ 0,106*
7 Tage
400
200
€ 5,99*
ab € 0,0725*
€ 0,1063*
7 Tage
400
200
€ 7,99*
ab € 0,078*
€ 0,1108*
Lager 1498
400
200
€ 5,45*
ab € 0,1058*
€ 0,1478*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 29,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.