Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 1665 Flansch M6x 40 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube EN 1665 Flansch M6x 40 A 2 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     016659200060040
EAN/GTIN:
     4051426653048
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665
EN 1665 A 2 Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 01665.920· Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1132*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1542*
€ 0,1835
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.