Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 1665 Flansch M8x 16 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube EN 1665 Flansch M8x 16 A 2 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     016659200080016
EAN/GTIN:
     4051426653062
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665
EN 1665 A 2 Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 8 x 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 16mm· Gruppencode: 01665.920· Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1461*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1961*
€ 0,23336
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1951*
€ 0,23217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1851*
€ 0,22027
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1791*
€ 0,21313
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1741*
€ 0,20718
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.