Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M2x 12 4.8 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020094000020012 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2 x 12 4.8
020094000020012 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2 x 12 4.8
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020094000020012
EAN/GTIN:
     4051426673329
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 12 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.400· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
12 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4,8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00773*
€ 0,01076*
1 Tag
8400
2000
€ 5,59*
ab € 0,00859*
€ 0,01119*
6 Tage
12000
2000
€ 7,99*
ab € 0,00901*
€ 0,0117*
6 Tage
12000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0088*
€ 0,01195*
Lager 1498
12000
2000
€ 5,45*
ab € 0,0119*
€ 0,0155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.