Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M2x 16 4.8 2000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
020094000020016 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2 x 16 4.8
020094000020016 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2 x 16 4.8
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020094000020016
EAN/GTIN:
     4051426673336
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 16 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.400· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
16 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4,8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0061*
€ 0,01114*
4 Tage
6000
2000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00794*
€ 0,01126*
1 Tag
5600
2000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00896*
€ 0,01192*
6 Tage
8000
2000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00873*
€ 0,01218*
Lager 1498
8000
2000
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0124*
€ 0,0163*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Box
ab 6000000 Boxen
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0124* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 32,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.