| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000186382 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 020094000030005 EAN/GTIN: 4051426673435 |
| |
|
| | |
| ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 5 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.400· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 5 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | 4,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din 963 4.8, din 963, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |