| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000186463 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 020094100020006 EAN/GTIN: 4051426677679 |
| |
|
| | |
| ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 6 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.410· Normart: ISO 2009· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 6 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | 4,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 963 4.8, senkkopfschraube ohne norm, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0116* | € 0,0161* | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0125* | € 0,0168* | | | | | 1 Tag | | | 2000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0129* | € 0,0168* | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0134* | € 0,0175* | | | | Lager 1498 | | | | 2000 | | pro Box | € 5,45* | ab € 0,0175* | € 0,0224* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0175* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 44,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|