Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M3x 18 4.8 galv.verz. 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M3x 18 4.8 galv.verz. 2000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186485
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020094100030018
EAN/GTIN:
     4051426678218
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 18 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.410· Normart: ISO 2009· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
18 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0122*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.