Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M10x 16 4.8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M10x 16 4.8 galv.verz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020094109100016
EAN/GTIN:
     4051426681881
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 16 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.410· Normart: ISO 2009· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
16 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,15*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.