| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000186689 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 020097000050030 EAN/GTIN: 4051426684936 |
| |
|
| | |
| ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 30 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.700· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 30 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din 963 messing, din 963, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |