Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M5x 16 Messing galv. vernickelt 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020097309050016 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 5 x 16 Messing galvanisch ver
020097309050016 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 5 x 16 Messing galvanisch ver
Artikel-Nr.:
     1498C-8000186784
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020097309050016
EAN/GTIN:
     4051426685872
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Messing galvanisch vernickelt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 16 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.730· Normart: ISO 2009· Oberfläche: galvanisch vernickelt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
16 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,0777*
€ 0,1157*
6 Tage
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,084*
€ 0,1214*
1 Tag
1680
200
€ 5,59*
ab € 0,0867*
€ 0,1214*
6 Tage
2400
200
€ 7,99*
ab € 0,0905*
€ 0,1262*
Lager 1498
2600
200
€ 5,45*
ab € 0,1205*
€ 0,1665*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.