Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M3x 4 A 4 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
020099409030004 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 3 x 4 A 4
020099409030004 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 3 x 4 A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000187020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020099409030004
EAN/GTIN:
     4051426694751
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 4 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.940· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
4 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0336*
€ 0,05*
7 Tage
1400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0363*
€ 0,0515*
2 Tage
980
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0375*
€ 0,0525*
7 Tage
1400
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0395*
€ 0,0546*
Lager 1498
1400
200
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0579*
€ 0,0815*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0579* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 16,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.