Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M3x 12 A 4 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M3x 12 A 4 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000187025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020099409030012
EAN/GTIN:
     4051426694805
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 12 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.940· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
12 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0463*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.