Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M3x 10 4.8 galv.verz. 2000Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
020104100030010 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 3 x 10 4.8 galvanisch v
020104100030010 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 3 x 10 4.8 galvanisch v
Artikel-Nr.:
     1498C-8000187117
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020104100030010
EAN/GTIN:
     4051426696250
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.410· Normart: ISO 2010· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
10 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4,8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18000
2000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0055*
€ 0,00806*
1 Tag
25200
2000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0062*
€ 0,00847*
6 Tage
36000
2000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00638*
€ 0,00875*
6 Tage
36000
2000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00673*
€ 0,0095*
Lager 1498
36000
2000
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,00879*
€ 0,01186*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,01186*
€ 0,01411
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,01176*
€ 0,01399
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01118*
€ 0,0133
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01071*
€ 0,01274
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,01019*
€ 0,01213
pro Box
ab 6000000 Boxen
€ 0,00879*
€ 0,01046
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00879* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 23,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.