| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000187120 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 020104100040008 EAN/GTIN: 4051426696366 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 2010 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.410· Normart: ISO 2010· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 8 mm | Ausführung: | Linsensenkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | 4,8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 m4x8, din 964, din 964 m4, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |