| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000187197 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 020104109100035 EAN/GTIN: 4051426697028 |
| |
|
| | |
| ISO 2010 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 35 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.410· Normart: ISO 2010· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 35 mm | Ausführung: | Linsensenkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | 4,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, linsensenkschrauben schlitz, din 964, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |