| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000187232 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 020107009050030 EAN/GTIN: 4051426697356 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 2010 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 30 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.700· Normart: ISO 2010· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 30 mm | Ausführung: | Linsensenkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | Messing |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 m5 x 30 messing, din 964, din 964 messing, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |