| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000187242 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 020107009060010 EAN/GTIN: 4051426697455 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 2010 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 10 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.700· Normart: ISO 2010· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 10 mm | Ausführung: | Linsensenkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | Messing |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, linsensenkschraube m6x10, din 964, din 964 messing, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |