| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000187282 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 020107309050012 EAN/GTIN: 4051426697851 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 2010 Messing galvanisch vernickelt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 12 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.730· Normart: ISO 2010· Oberfläche: galvanisch vernickelt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 12 mm | Ausführung: | Linsensenkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | Messing |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, linsensenkschrauben m5x12, din 964, din 964 messing, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |