| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000187322 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 020107409040045 EAN/GTIN: 4051426698247 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 2010 Messing galvanisch verchromt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 45 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.740· Normart: ISO 2010· Oberfläche: galvanisch verchromt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 45 mm | Ausführung: | Linsensenkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | Messing |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 m4 verchromt, din 964, din 964 messing, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |