Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M3x 10 A 2 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
020109200030010 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 3 x 10 A 2
020109200030010 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 3 x 10 A 2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000187350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020109200030010
EAN/GTIN:
     4051426698544
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.920· Normart: ISO 2010· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
10 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00623*
€ 0,0093*
6 Tage
6000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00662*
€ 0,00971*
1 Tag
4200
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00693*
€ 0,00971*
6 Tage
6000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00724*
€ 0,01009*
Lager 1498
6000
1000
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,011*
€ 0,015*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,011*
€ 0,01309
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,011* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.