Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M4x 16 A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M4x 16 A 2 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000187357
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020109200040016
EAN/GTIN:
     4051426698704
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.920· Normart: ISO 2010· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
16 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0197*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.