Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M8x 80 A 2 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
020109209080080 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 8 x 80 A 2
020109209080080 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 8 x 80 A 2
Artikel-Nr.:
     1498C-8000187444
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020109209080080
EAN/GTIN:
     4051426699428
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 80 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.920· Normart: ISO 2010· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
80 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,225*
€ 0,3159*
4 Tage
450
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,305*
€ 0,4335*
1 Tag
420
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3393*
€ 0,4493*
6 Tage
600
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3299*
€ 0,4496*
Lager 1498
600
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,4692*
€ 0,6192*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,6192*
€ 0,73685
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,6092*
€ 0,72495
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5792*
€ 0,68925
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5592*
€ 0,66545
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5292*
€ 0,62975
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4692*
€ 0,55835
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4692* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 30,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.