Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M4x 40 A 4 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
020109409040040 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 4 x 40 A 4
020109409040040 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 4 x 40 A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000187500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020109409040040
EAN/GTIN:
     4051426699831
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 40 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.940· Normart: ISO 2010· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
40 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0429*
€ 0,0667*
5 Tage
500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0468*
€ 0,0706*
2 Tage
560
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0521*
€ 0,0739*
7 Tage
800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0506*
€ 0,074*
Lager 1498
700
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0862*
€ 0,1209*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0862* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 12,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.