Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M10x 25 A 4 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M10x 25 A 4 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000187531
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020109409100025
EAN/GTIN:
     4051426700315
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 25 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.940· Normart: ISO 2010· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
25 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6007*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7807*
€ 0,92903
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7407*
€ 0,88143
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7207*
€ 0,85763
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7107*
€ 0,84573
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6007*
€ 0,71483
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.