Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 2339 gedreht B 6x 70 Stahl Kegel 1:50 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift ISO 2339 gedreht B 6x 70 Stahl Kegel 1:50 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000188548
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     023390020060070
EAN/GTIN:
     4043952390610
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Passstifte
kegelstift ohne din
ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 6 x 70 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte, Kegel 1:50, B = gedreht
Form:
Form B
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 2339
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4353*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5953*
€ 0,70841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5853*
€ 0,69651
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5653*
€ 0,67271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5453*
€ 0,64891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5253*
€ 0,62511
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4353*
€ 0,51801
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.