Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 2339 gedreht 1x 18 A 1 Kegel 1:50 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift ISO 2339 gedreht 1x 18 A 1 Kegel 1:50 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000188716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     023399120010018
EAN/GTIN:
     4043952392324
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Passstifte
kegelstift ohne din
ISO 2339 A 1 Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: 1 x 18 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.912
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte, Kegel 1 : 50, B = gedreht
Form:
Form B
Ø:
1 mm
Norm:
ISO 2339
Werkstoff:
A 1
Weitere Suchbegriffe: Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4218*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5718*
€ 0,68044
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5418*
€ 0,64474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5218*
€ 0,62094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5118*
€ 0,60904
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4218*
€ 0,50194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.