Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 2339 gedreht 1,5x 6 A 1 Kegel 1:50 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift ISO 2339 gedreht 1,5x 6 A 1 Kegel 1:50 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000188717
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     023399120015006
EAN/GTIN:
     4043952392331
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Passstifte
kegelstift ohne din
ISO 2339 A 1 Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: 1,5 x 6 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.912
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte, Kegel 1 : 50, B = gedreht
Form:
Form B
Ø:
1,5 mm
Norm:
ISO 2339
Werkstoff:
A 1
Weitere Suchbegriffe: Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5281*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7081*
€ 0,84264
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6681*
€ 0,79504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6481*
€ 0,77124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6281*
€ 0,74744
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5281*
€ 0,62844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.