Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenbolzen DIN 2510 Dehnschaft/2Muttern LM 20x 105 Mu 1.7709 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubenbolzen DIN 2510 Dehnschaft/2Muttern LM 20x 105 Mu 1.7709 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000188999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     025103040200105
EAN/GTIN:
     4043952393741
Suchbegriffe:
DIN 2510
DIN 2510 Schraubenbolzen
Schraubenbolzen DIN 2510
din 2510 1.7709
DIN 2510 Mu 1.7709 Form L AD W7 Schraubenbolzen mit Dehnschaft · mit langem Gewinde · mit 2 Muttern - Abmessung: LM 20 x 105 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02510.304
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Oberfläche:
AD W7
Typenbezeichnung:
Schraubenbolzen mit Dehnschaft, L = mit langem Gewinde, Mu =
Form:
Form L
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 2510
Werkstoff:
Mu 1.7709
Weitere Suchbegriffe: din 2510, din 2510 m 20, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.