| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000189087 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 030160140190020 EAN/GTIN: 4043952394663 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen · Form D 1 · mit Gummiprofil - Abmessung: 19 x 20 - W1 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Durchmesser: 19mm· Form: Form D1· Gruppencode: 03016.014· Normart: DIN 3016 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Halterungsschellen, Form D 1, mit Gummiprofil | Länge: | 20 mm | Material: | Stahl (W1) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 3016 Schelle, Halterungsschelle DIN 3016, Rohrhalterungsschelle DIN 3016, Rohrschelle DIN 3016, Schelle DIN 3016, Halterungsschellen, halterungsschelle stahl, din 3016, Befestigungsschelle, Reyher, Rohrband, Rohrschellen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |