Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle DIN 3567 gleichschenkelig A 61/NW 50 A 5 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschelle DIN 3567 gleichschenkelig A 61/NW 50 A 5 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000189387
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     035679510610000
EAN/GTIN:
     4043952396148
Suchbegriffe:
DIN 3567
DIN 3567 Rohrschelle
DIN 3567 Schelle
Rohrschelle DIN 3567
DIN 3567 1.4571 (A5) Form A Rohrschellen · gleichschenkelig - Abmessung: A 61 / NW 50 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Durchmesser: 61mm· Form: Form A· Gruppencode: 03567.951· Normart: DIN 3567
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohrschellen, A = gleichschenkelig
Material:
1.4571 (A5)
Weitere Suchbegriffe: Schelle DIN 3567, din 3567, Befestigungsschelle, Reyher, Rohrband, Rohrschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.