Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmplatte DIN 3568 60/12 - M16 Stahl feuerverz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmplatte DIN 3568 60/12 - M16 Stahl feuerverz. 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000189395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     035680200600012
EAN/GTIN:
     4043952396223
Suchbegriffe:
DIN 3568
DIN 3568 Klemmplatte
Klemmplatte DIN 3568
din 3568
DIN 3568 Stahl feuerverzinkt Klemmplatten für Rohrleitungs- Aufhängungen an Doppel-T-Trägern - Abmessung: 60 / 12 - M 16 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 60mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 03568.020· Länge: 12mm· Normart: DIN 3568· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klemmplatten für Rohrleitungs- Aufhängungen an Doppel-T-Träg
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blechgreifer, Hebeklemme, Hebeklemmen, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.