Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel DIN 3570 o.Mutter A 94/NW 80 Stahl galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlbügel DIN 3570 o.Mutter A 94/NW 80 Stahl galv.verz. 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000189407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     035700110940000
EAN/GTIN:
     4043952396346
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 Stahl Form A galvanisch verzinkt Rundstahlbügel · ohne Muttern · zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 94 / NW 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 03570.011
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Rundstahlbügel, ohne Muttern, A = zweiseitiges Befestigungsg
Form:
Form A
Ø:
94 mm
Norm:
DIN 3570
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel DIN 3570, Bügelschraube, Rundbügelschraube, Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, rundstahlbügel, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.