Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel DIN 3570 o.Mutter A 46/NW 32 Stahl feuerverz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlbügel DIN 3570 o.Mutter A 46/NW 32 Stahl feuerverz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000189416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     035700210460000
EAN/GTIN:
     4043952396438
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 Stahl Form A feuerverzinkt Rundstahlbügel · ohne Muttern · zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 46 / NW 32 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 03570.021
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Typenbezeichnung:
Rundstahlbügel, ohne Muttern, A = zweiseitiges Befestigungsg
Form:
Form A
Ø:
46 mm
Norm:
DIN 3570
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel DIN 3570, Bügelschraube, Rundbügelschraube, Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, rundstahlbügel, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.