Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel DIN 3570 o.Mutter A 23/NW 15 A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlbügel DIN 3570 o.Mutter A 23/NW 15 A 4 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000189426
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     035709410230000
EAN/GTIN:
     4043952396537
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 A 4 Form A Rundstahlbügel · ohne Muttern · zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 23 / NW 15 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 03570.941
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Rundstahlbügel, ohne Muttern, A = zweiseit. Befestigungsgewi
Form:
Form A
Ø:
23 mm
Norm:
DIN 3570
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel DIN 3570, Bügelschraube, Rundbügelschraube, Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, bügelschraube nw15, rundstahlbügel, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.