Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M14x 45 10.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M14x 45 10.9 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000189539
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040141000140045
EAN/GTIN:
     4051426647054
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 04014.100· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10,9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m14x45 10.9, din 931, din 931 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4934*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6534*
€ 0,77755
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6434*
€ 0,76565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6134*
€ 0,72995
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5934*
€ 0,70615
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5834*
€ 0,69425
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4934*
€ 0,58715
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.