Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M14x 90 10.9 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 90 ISO 4014 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 14 x 90 ISO 4014 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1498C-8000189547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040141000140090
EAN/GTIN:
     4043952397442
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 90 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 04014.100· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10,9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,515*
€ 0,7166*
1 Tag
700
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5738*
€ 0,7438*
6 Tage
1000
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5577*
€ 0,7443*
6 Tage
1000
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,584*
€ 0,764*
Lager 1498
1000
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,77*
€ 1,00*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,77* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.