Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 90 10.9 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 90 10.9 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000189567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040141000160090
EAN/GTIN:
     4043952397572
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 04014.100· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10,9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m16x90 10.9, din 931, din 931 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7567*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0367*
€ 1,23367
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0167*
€ 1,20987
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9767*
€ 1,16227
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9367*
€ 1,11467
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9067*
€ 1,07897
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7567*
€ 0,90047
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.