Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x 230 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 230 ISO 4014 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 24 x 230 ISO 4014 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1498C-8000189697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040141000240230
EAN/GTIN:
     4043952398821
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 230 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 230mm· Gruppencode: 04014.100· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10,9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
61
5
€ 4,90*
ab € 3,63*
€ 4,93*
5 Tage
69
1
€ 4,30*
ab € 3,3305*
€ 5,085*
2 Tage
46
1
€ 5,59*
ab € 3,7308*
€ 5,3408*
7 Tage
65
1
€ 5,99*
ab € 3,6077*
€ 5,3443*
Lager 1498
65
1
€ 6,95*
ab € 6,75*
€ 9,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.