| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000190104 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 040141330120045 EAN/GTIN: 4051427035140 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 04014.133· Normart: ISO 4014 Weitere Informationen: | | Länge: | 45 mm | Oberfläche: | flZnL480h | Gewinde: | 12 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | 10,9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 10.9, din 931, sechskantschraube din 931 m12, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,551* | € 0,7448* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,6239* | € 0,7739* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,6067* | € 0,7745* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,6249* | € 0,7849* | | | | Lager 1498 | | | | 100 | | pro Box | € 5,45* | ab € 0,80* | € 1,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,80* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|