Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 90 10.9 zinklamellenb. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 90 10.9 zinklamellenb. 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000190130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040141330160090
EAN/GTIN:
     4051427035409
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 04014.133· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
flZnL480h
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10,9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m16x90 10.9, din 931, din 931 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.