Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x 230 10.9 zinklamellenb. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 230 ISO 4014 m.Schaft 10.9 zinklamellenbesch.
Sechskantschraube M 24 x 230 ISO 4014 m.Schaft 10.9 zinklamellenbesch.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000190179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040141330240230
EAN/GTIN:
     4051427035966
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 230 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 230mm· Gruppencode: 04014.133· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Oberfläche:
flZnL480h
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10,9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m24, din 931, din 931 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 11,7217*
€ 17,2643*
1 Tag
78
1
€ 5,59*
ab € 13,1761*
€ 18,1361*
6 Tage
112
1
€ 5,99*
ab € 12,7918*
€ 18,1982*
6 Tage
112
1
€ 7,99*
ab € 13,72*
€ 18,85*
Lager 1498
42
1
€ 5,45*
ab € 18,77*
€ 25,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.