Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 100 12.9 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 100 ISO 4014 m.Schaft 44451
Sechskantschraube M 12 x 100 ISO 4014 m.Schaft 44451
Artikel-Nr.:
     1498C-8000190198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040142000120100
EAN/GTIN:
     4043952401422
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 04014.200· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
12,9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
650
50
pro Box
Frei Haus
ab € 3,6776*
€ 4,5543*
6 Tage
900
50
pro Box
Frei Haus
ab € 4,1094*
€ 4,7694*
1 Tag
630
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 4,1194*
€ 4,7694*
6 Tage
900
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 3,9951*
€ 4,7733*
Lager 1498
900
50
pro Box
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 6,02*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Box
ab 250 Boxen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Box
ab 500 Boxen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 301,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.