Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M6x30 8.8 flZnnc 480h-L 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M6x30 8.8 flZnnc 480h-L 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000190487
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040143530060030
EAN/GTIN:
     4043952779569
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 04014.353· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0725*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.